Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel gr 4p 250mm 25CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D795H28
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008321660145
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Verbindungsleitung
verbindungsleitung
Verbindungskabel gr 4p 250mm 25CM
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
4
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
grau
Länge:
250 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 176,83*
€ 176,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 155,07*
€ 189,47*
Frei Haus
ab € 162,59*
€ 199,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,88*
€ 214,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,71*
€ 216,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.