Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle Kst TPE RQE Ø28,5mm 19mm(34) Thermoplastische Elastomere (TPE) RQE,AD28,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789J73
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030012221
EAN/GTIN:
     4025113151278
Suchbegriffe:
Endtülle
Wellschlauch
endtülle flexa
endtülle
Endtülle Kst TPE RQE Ø28,5mm 19mm(34) Thermoplastische Elastomere (TPE) RQE,AD28,5
Weitere Informationen:
Geschlossene Endkappe:
ja
Nenndurchmesser:
28.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Temperatur:
-40 - 120 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Weitere Suchbegriffe: End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,0263*
€ 1,4763*
25
€ 5,46*
ab € 1,0264*
€ 1,4764*
25
€ 3,90*
ab € 1,0468*
€ 1,5068*
2 Tage
50
25
€ 6,40*
ab € 1,04715*
€ 1,50715*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,14113*
€ 1,63113*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,63113*
€ 1,94104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51113*
€ 1,79824
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39113*
€ 1,65544
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32113*
€ 1,57214
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14113*
€ 1,35794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,77825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236201023
ab € 274,38*
Zubehör
Flexa
10236202023
ab € 6,19*
Zubehör
Flexa
10236232023
ab € 335,535*
Zubehör
Flexa
10258232023
ab € 7,12*
Zubehör
Flexa
10252232023
ab € 423,015*
Zubehör
Flexa
10243232023
ab € 312,94*
Zubehör
Flexa
10236209023
ab € 5,54*
Zubehör
Flexa
10242202023
ab € 5,59*
Zubehör
Flexa
10259202023
ab € 403,565*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.