Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQW1-M PA Ø13mm M12x1,5 Polyamid (PA) M12 x 1,5 IP66 Gew RQW1-M,AD13,0-M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D789F30
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020051012
EAN/GTIN:
     4025113177858
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQW1-M PA Ø13mm M12x1,5 Polyamid (PA) M12 x 1,5 IP66 Gew RQW1-M,AD13,0-M12
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
34 mm mm
Gesamtlänge:
36 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
13 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: flexa schlauchverschraubung, winkel schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,34*
€ 159,72*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 131,12*
€ 160,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 146,2915*
€ 178,3215*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,965*
€ 179,505*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 151,045*
€ 184,705*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,3215*
€ 212,20259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,2915*
€ 209,78689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,0715*
€ 200,00509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,6615*
€ 192,37719
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,2915*
€ 174,08689
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,92583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.