| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D789E21 Herst.-Nr.: 15020033009 EAN/GTIN: 4025113182616 |
| |
|
| | |
| Wellschlauchverbinder TPE 28,5-34,5mm gr IP66 Y-Stück RQY,2XAD28,5/1XAD34,5 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Y-Stück | Einsatztemperatur: | -40 - 120 °C | Farbe: | grau | Nenngröße: | 28.5 - 34.5 mm | Schutzart (IP): | IP66 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplastische Elastomere (TPE) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,02* | € 72,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,107* | € 72,127* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,9626* | € 72,9826* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 60,47* | € 76,43* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 62,9614* | € 79,0814* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,29614* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|