Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg 40x3000mm Kabelrinne schraublos ST f.Kabelrinne TP40.45


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D773I32
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339861101
Suchbegriffe:
Trennsteg
niedax trennsteg
trennsteg
Trennsteg 40x3000mm Kabelrinne schraublos ST f.Kabelrinne TP40.45
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schraublos
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
3000 mm m
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Trennwandhöhe:
40 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Trennwand, Trennwand für Gitterrinne, Trennwand für Kabelleiter, Trennwand für Kabelrinne, Trennwand für Kabeltragsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 13,55*
€ 19,16*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,80*
ab € 15,18*
€ 21,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,19*
€ 21,68*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 17,16*
€ 24,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 24,36*
€ 28,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,53*
€ 26,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,67*
€ 25,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,13*
€ 25,14
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,16*
€ 20,42
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 17,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 73,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.