Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte 60W Venø E27 cu ST IP54 HV Kst_opal E27 Fassung 10600725


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D758D24
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     10600725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Pollerleuchte 60W Venø E27 cu ST IP54 HV Kst_opal E27 Fassung 10600725
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Durchmesser:
350 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
60 - 60 W
Gehäusefarbe:
Kupfer
Höhe/Tiefe:
930 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, fassung kunststoff, fassung, pollerleuchte e27, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Mastleuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Standleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.004,3103*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 334,7701* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.129,54032*
€ 1.344,15298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.127,62032*
€ 1.341,86818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.052,6403*
€ 1.252,64196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.026,46032*
€ 1.221,48778
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.004,3103*
€ 1.195,12926
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.