Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteilung Metall gr XPRCSB06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XPRCSB06 Horizontale 184718 Unterteilung unterh. XR-
EATON XPRCSB06 Horizontale 184718 Unterteilung unterh. XR-
Artikel-Nr.:
     262-D756B82
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184718
EAN/GTIN:
     4015081787524
Suchbegriffe:
Downlight
downlight
Unterteilung Metall gr XPRCSB06
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteilung
Breite:
0 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 14,40*
€ 20,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,49*
€ 20,98*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,75*
€ 21,35*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,69*
€ 22,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,26*
€ 24,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.