Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube 72x650x55mm Metall gr RAL7035 XRMC075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D756B58
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184688
EAN/GTIN:
     4015081787227
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
abdeckung moeller
Abdeckhaube 72x650x55mm Metall gr RAL7035 XRMC075
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckhaube
Breite:
650 mm
Farbe:
grau
Höhe:
72 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,16*
€ 61,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,39*
€ 67,13*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,71*
€ 68,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,50*
€ 74,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,43*
€ 75,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.