Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube 47x650x55mm Metall gr RAL7035 XRMC050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D756B57
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
abdeckung moeller
Abdeckhaube 47x650x55mm Metall gr RAL7035 XRMC050
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckhaube
Breite:
650 mm
Farbe:
grau
Höhe:
47 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,31*
€ 60,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,76*
€ 66,21*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,50*
€ 67,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,49*
€ 73,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,30*
€ 74,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.