Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe Kst IS 8-Serie I-Profil 83x19mm or IS8KSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkappe für IS 8-Stiel 83x19 Polyethylen pastellorange RAL 2003
Schutzkappe für IS 8-Stiel 83x19 Polyethylen pastellorange RAL 2003
Artikel-Nr.:
     262-D749G27
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6338519
EAN/GTIN:
     4012195668077
Suchbegriffe:
Abschlussstopfen Montageschiene
Montageschienenschutzkappe
Schienen-Abschlussstopfen
Schutzkappe Montageschiene
Endkappe Kst IS 8-Serie I-Profil 83x19mm or IS8KSOR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endkappe
Breite:
19 mm
Farbe:
orange
Geeignet für:
I-Profil
Länge:
83 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: obo montageschienenschutzkappe, abschlussstopfen montageschiene, Abdeckung, Abdeckung für Profilschiene, Abdeckung für Stiel, C-Profil Endkappe, Deckleiste, Endkappe, Längsabdeckung, Profilschiene, Schutzkappe für Profilschiene, Schutzkappe für Stiel, Schutzkappe/Abdeckung für Stiel/Profilschiene, Zubehör für Profil, Zubehör für Profilschiene, Zubehör für Stiel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,54*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,57*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,73*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 1,78*
2 Tage
62
1
€ 6,40*
ab € 1,17*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 31,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.