Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø250mm 230V 1360cbmh 0,1W 60°C AMW250/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELI Axial- AMW 250/4 Mitteldruckventilator, 1-PH 230 V, 50 Hz
HELI Axial- AMW 250/4 Mitteldruckventilator, 1-PH 230 V, 50 Hz
Artikel-Nr.:
     262-D748D36
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø250mm 230V 1360cbmh 0,1W 60°C AMW250/4
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
305 mm
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
250 mm
Leistungsaufnahme:
0.1 kW
Luftmenge unbelastet:
1360 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 574,31*
€ 674,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 592,97*
€ 698,61*
Frei Haus
ab € 605,72*
€ 711,12*
Frei Haus
ab € 613,30*
€ 717,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 703,33*
€ 821,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,78*
€ 977,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,69*
€ 967,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,37*
€ 919,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,69*
€ 888,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,33*
€ 836,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.