| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16169983 Herst.-Nr.: 02248 EAN/GTIN: 4010184022480 |
| |
|
| | |
| Mitteldruckventilator 1-PH 230 V, 50 Hz TK AMW 250/4 Mitteldruck-Rohrventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild gemäß DIN 24155 Bl.3 mit integriertem Nachleitrad. Axiallaufrad aus Kunststoff mit 14 räumlich gekrümmten Schaufeln. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl, behandelt | Luftmenge unbelastet: | 1360 m³/h | Anschlussspannung: | 230 V | Leistungsaufnahme: | 0,1 kW | Mit thermischem Schutz: | ja | Gleichstrommotor: | nein | Indirekter Antrieb: | nein | Elektrischer Anschluss: | sonstige | Schutzart (IP): | IP54 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 570,96* | € 674,20* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 595,77* | € 698,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 606,39* | € 710,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 613,84* | € 717,65* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 613,61* | € 721,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|