Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 PA gr unbeh 9mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung ISM71503


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M20, Durchmesser 6 bis 12
Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M20, Durchmesser 6 bis 12
Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M20, Durchmesser 6 bis 12
Artikel-Nr.:
     262-D744A42
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ISM71503
EAN/GTIN:
     3606480077203
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20
Kabelverschraubung M20 PA gr unbeh 9mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung ISM71503
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Membran
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-30 - 80 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 - 12 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
9 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
0 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Mehrfach Dichteinsatz:
ja
Mit Gegenmutter:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
20 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
0 mm mm
Teilbare Verschraubung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,71142*
€ 1,00142*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 69,00*
ab € 0,7409*
€ 1,0409*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 0,7535*
€ 1,0635*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 0,7606*
€ 1,0706*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 0,8057*
€ 1,1357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,1357*
€ 1,35148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0757*
€ 1,28008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9857*
€ 1,17298
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8957*
€ 1,06588
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8057*
€ 0,95878
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,714* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.