Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 PA gr unbeh 9mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung ISM71504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M25, Durchmesser 11 bis 17
Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M25, Durchmesser 11 bis 17
Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M25, Durchmesser 11 bis 17
Artikel-Nr.:
     262-D739D47
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ISM71504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25
Kabelverschraubung M25 PA gr unbeh 9mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung ISM71504
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Membran
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-30 - 80 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 - 17 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
9 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
0 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Mehrfach Dichteinsatz:
ja
Mit Gegenmutter:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
25 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
0 mm mm
Teilbare Verschraubung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,1781*
€ 1,6381*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,68*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,247*
€ 1,747*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,2532*
€ 1,7532*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,33465*
€ 1,87465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,87465*
€ 2,23083
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85465*
€ 2,20703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72465*
€ 2,05233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54465*
€ 1,83813
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33465*
€ 1,58823
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,7465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.