Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M16 PA gr unbeh 9mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung ISM71502


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M16, Durchmesser 4 bis 8
Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M16, Durchmesser 4 bis 8
Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M16, Durchmesser 4 bis 8
Artikel-Nr.:
     262-D739D46
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ISM71502
EAN/GTIN:
     3606480077197
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16
Kabelverschraubung M16 PA gr unbeh 9mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung ISM71502
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Membran
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-30 - 80 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 - 8 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
9 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
0 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Mehrfach Dichteinsatz:
ja
Mit Gegenmutter:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
16 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
0 mm mm
Teilbare Verschraubung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,58852*
€ 0,82852*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,6128*
€ 0,8628*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 0,6235*
€ 0,8835*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 0,6377*
€ 0,8977*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 0,66602*
€ 0,93602*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,93602*
€ 1,11386
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90602*
€ 1,07816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83602*
€ 0,99486
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76602*
€ 0,91156
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66602*
€ 0,79256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 18,7204* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.