Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxkabel konfektioniert BNC Stecker sw 75Ohm 1m 1f.gesch L00010A1807


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner L00010A1807 Koaxialkabel 1 m BNC Schwarz
Telegärtner L00010A1807 Koaxialkabel 1 m BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-D725F04
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009714
EAN/GTIN:
     4018359142049
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxkabel konfektioniert BNC Stecker sw 75Ohm 1m 1f.gesch L00010A1807
Weitere Informationen:
Abschirmung:
einfach geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Farbe:
schwarz
Impedanz:
75 Ohm Ohm
Kabeltyp:
RG 59
Länge:
1 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
BNC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
BNC
Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Messkabel, Messleitung, telegartner hf-kabel 1 m, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,29*
€ 11,82*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 11,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,62*
€ 12,29*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,63*
€ 12,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,95*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.