Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxkabel konfektioniert BNC Stecker sw 50Ohm 0,25m 2f.gesch L00010A1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner L00010A1800 Koaxialkabel 0,25 m BNC Schwarz
Telegärtner L00010A1800 Koaxialkabel 0,25 m BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-D725E45
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009707
EAN/GTIN:
     4018359141974
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxkabel konfektioniert BNC Stecker sw 50Ohm 0,25m 2f.gesch L00010A1800
Weitere Informationen:
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Farbe:
schwarz
Impedanz:
50 Ohm Ohm
Kabeltyp:
RG 58
Länge:
0.25 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
BNC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
BNC
Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Messkabel, Messleitung, bnc stecker telegärtner 50 ohm, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,95*
€ 11,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 11,34*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 11,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,47*
€ 12,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,84*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.