Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr digi 230VAC 2kan Wechsler 26280h Frontmontage 72x72 mm TACTIC372.1PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltuhr digi 230VAC 2kan Wechsler 26280h Frontmontage 72x72 mm TACTIC372.1PLUS
Artikel-Nr.:
     262-D724C51
Hersteller:
     GRÃSSLIN
Herst.-Nr.:
     03.62.0002.1
EAN/GTIN:
     4010940038014
Suchbegriffe:
Schaltuhr 2 Kanal
Zeitschalter 2-Kanal
Schaltuhr Digital
Universalschaltuhr
Schaltuhr digi 230VAC 2kan Wechsler 26280h Frontmontage 72x72 mm TACTIC372.1PLUS
Weitere Informationen:
24 h Programm:
ja
60 min Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Speicherplätze:
20
Breite:
72 mm mm
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 60 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s s
Gangreserve in Jahren:
3
Gangreserve in Stunden:
26280
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
72 mm mm
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
1 min min
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Quarzgesteuert:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
55 mm mm
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Wochenprogramm:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr 2 kanal, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerschaltuhr digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.