Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder-Bus KNX UP ws 0-360° v0-105° 3m Unterkriechschutz UP258D12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D720I15
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12582DB12
EAN/GTIN:
     7612914097705
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Präsenzmelder-Bus KNX UP ws 0-360° v0-105° 3m Unterkriechschutz UP258D12
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
3
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 360 °
Erfassungswinkel vertikal:
0 - 105 °
Farbe:
weiß
KNX:
ja
Max. Einschaltdauer:
1440 min min
Max. Reichweite frontal:
4 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Min. Einschaltdauer:
0 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schaltleistung:
0 W W
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Präsenzmelder, KNX-Präsenzmelder, Helligkeitssensor, Präsenzmelder, Sonnensensor, siemens i ia&dt et bewegungsmelder, helligkeitssensor, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 69,68*
€ 84,77*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,06*
€ 84,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,88*
€ 85,28*
Frei Haus
ab € 71,19*
€ 86,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,78*
€ 163,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.