Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband rohrbegleitend 25Wm 230V 750m rt 65°C DEVIPIPEGUARD25LZSH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DEVI DEVI 98301068 DEVIpipeguard 25 LZSH pipeguard 25 750m Trommel 25W/m LSZH
DEVI DEVI 98301068 DEVIpipeguard 25 LZSH pipeguard 25 750m Trommel 25W/m LSZH
Artikel-Nr.:
     262-D717E67
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     98301068
EAN/GTIN:
     5703466249659
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Heizband rohrbegleitend 25Wm 230V 750m rt 65°C DEVIPIPEGUARD25LZSH
Weitere Informationen:
Abschirmung:
Geflecht
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Breite:
13.6 mm mm
Farbe:
rot
Heizleistung:
25 W/m W/m
Höhe:
5.8 mm mm
Länge:
750 m m
Max. Haltetemperatur:
65 °C °C
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband devi 230v, heizband devi, heizband 230v, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9.456,165*
€ 9.684,105*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9.457,08*
€ 9.685,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10.506,5325*
€ 10.731,8025*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19.793,4825*
€ 19.961,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.685,02*
€ 11.525,1738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.623,9175*
€ 11.452,46183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.491,4075*
€ 11.294,77493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.457,08*
€ 11.253,9252
pro Packung
1 Packung enthält 750 Meter (ab € 12,60944* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.