| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D714J77 Herst.-Nr.: 1201441 EAN/GTIN: 4029299318654 |
| |
|
| | |
| Schutzrohrreflektor sym direkt glz Kst SRD136SCHUTZR.3-KANTM.RING Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schutzrohrreflektor | Ausführung des Rasters/Reflektors: | glänzend | Ausstrahlungswinkel: | 0 ° | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 0 mm | Höhe/Tiefe: | 0 mm | Lichtaustritt: | direkt | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 0 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,12* | € 72,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,19* | € 73,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 63,00* | € 81,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|