Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung sw Kst L305mm VIACONPOLYESTER-SEILAUFHU3KPLB8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilaufhängung schwarzgrau ViaCon Pol #7005200
Seilaufhängung schwarzgrau ViaCon Pol #7005200
Artikel-Nr.:
     262-D707F52
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7005200
EAN/GTIN:
     4018242427017
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
trilux seilabhängung
seilabhängung
Seilabhängung sw Kst L305mm VIACONPOLYESTER-SEILAUFHU3KPLB8
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
69 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
305 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,82*
€ 84,04*
Frei Haus
ab € 67,14*
€ 85,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,10*
€ 91,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.