Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpendelabhängung ws ST ZRPH100PENDELROHR1,0M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrpendel 1000mm ws ZRPH 100
Rohrpendel 1000mm ws ZRPH 100
Artikel-Nr.:
     262-D705I70
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0205021
EAN/GTIN:
     4029299165593
Suchbegriffe:
Rohrpendel
Rohrpendelabhängung ws ST ZRPH100PENDELROHR1,0M
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 27,35*
€ 37,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,51*
€ 37,83*
€ 3,90*
ab € 28,39*
€ 38,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,92*
€ 39,74*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 34,52*
€ 46,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.