Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme LED 16-30VDC 10A PXS24E-E10/F-IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D705E76
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PXS24E10A001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen 10a
reihenklemmen
Sicherungs-Reihenklemme LED 16-30VDC 10A PXS24E-E10/F-IT
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
0
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Bemessungsspannung:
24 V V
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-10 - 55 °C
Breite:
17.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Höhe:
92.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
DC
Tiefe:
17.5 mm
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
16 - 30 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen 24v, Reihenklemme, Sicherungsklemme, Sicherungs-Reihenklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,70*
€ 44,25*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,07*
€ 44,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,33*
€ 56,21*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.