Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm bg sym direkt Kst Ø300x460mm 88195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rattan-Leuchtenschirm beige 88195
Rattan-Leuchtenschirm beige 88195
Artikel-Nr.:
     262-D703I97
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88195
EAN/GTIN:
     4034451881952
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
lampenschirme farbe beige
Schirm bg sym direkt Kst Ø300x460mm 88195
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
300 mm
Farbe:
beige
Höhe/Tiefe:
460 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 87,07*
€ 110,80*
€ 5,46*
ab € 87,49*
€ 111,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,18*
€ 141,94*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.