| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D703H71 Herst.-Nr.: 31904 EAN/GTIN: 4034451319042 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe FM E27 6,5W 2200K 470lm G dim Filamentlampe ws kl dimmbar 360° AC 31904 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Ausstrahlungswinkel: | 360 - 360 ° | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 64 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G | Farbe: | weiß | Farbtemperatur: | 2200 - 2200 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Filamentlampe: | ja | Gehäusefarbe: | farblos | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 7 kWh | Lampenbezeichnung: | A-Type | Lampenform: | Birnenform | Lampenleistung: | 6.5 - 6.5 W | Lampenlichtausbeute: | 72 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.9 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 470 - 470 lm | Länge: | 143 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 50000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA mA | Schutzart (IP): | IP20 | Sockel: | E27 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, e27 sockel 1000k, led e27, e27 sockel dimmbar, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,87* | € 26,66* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,92* | € 26,79* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,40* | € 30,03* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,00* | € 30,71* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,35* | € 33,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|