Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E27 6W F 2500K 550lm dim ws opal dimmbar 360° AC Ø160x215mm 31903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tropfenformlampe E27 2500K dimm 31903
LED-Tropfenformlampe E27 2500K dimm 31903
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-D703H70
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31903
EAN/GTIN:
     4034451319035
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Kugellampe E27 6W F 2500K 550lm dim ws opal dimmbar 360° AC Ø160x215mm 31903
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
160 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2500 - 2500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
6 - 6 W
Lampenlichtausbeute:
91 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
550 - 550 lm
Länge:
215 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
12500
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
29 - 29 mA mA
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,77*
€ 56,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,99*
€ 56,62*
Frei Haus
ab € 42,67*
€ 57,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,94*
€ 64,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,82*
€ 71,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.