| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D703H66 Herst.-Nr.: 31899 EAN/GTIN: 4034451318991 |
| |
|
| | |
| LED-Kugellampe E27 4W G 2000K 190lm dim kl ws dimmbar 360° AC Ø165x280mm 31899 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Ausstrahlungswinkel: | 360 - 360 ° | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 165 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 | Farbtemperatur: | 2000 - 2000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 4 kWh | Lampenform: | Kugel | Lampenleistung: | 4 - 4 W | Lampenlichtausbeute: | 47 lm/W | Leistungsfaktor: | 0 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 190 - 190 lm | Länge: | 280 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 30000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Nennstrom: | 22 - 22 mA mA | Schutzart (IP): | IP20 | Sockel: | E27 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, leuchtmittel e27 4 w dimmbar, led e27, e27 sockel 1000k, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,30* | € 60,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,35* | € 60,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,12* | € 61,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 52,74* | € 70,01* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,12* | € 75,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|