| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D703H46 Herst.-Nr.: 31879 EAN/GTIN: 4034451318793 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe FM E27 A60 4,2W 2700K 470lm E dim Filamentlampe ws kl dimmbar 360° AC 31879 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Ausstrahlungswinkel: | 360 - 360 ° | Bauform: | A60 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 470 lm | Durchmesser: | 60 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 | Farbtemperatur: | 2700 - 2700 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Filamentlampe: | ja | Gehäusefarbe: | farblos | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 5 kWh | Lampenbezeichnung: | A-Type | Lampenform: | Birnenform | Lampenleistung: | 4.2 - 4.2 W | Lampenlichtausbeute: | 117 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.9 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 470 - 470 lm | Länge: | 104 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 50000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA mA | Schutzart (IP): | IP00 | Sockel: | E27 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, led birne 2700kelvin, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,51* | € 9,45* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,52* | € 9,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,37* | € 10,71* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,46* | € 10,85* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,20* | € 11,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|