| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D703G89 Herst.-Nr.: 31818 EAN/GTIN: 4034451318182 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe FM E27 5,5W 2500K ws 320lm G dim Filamentlampe kl dimmbar AC 31818 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Ausstrahlungswinkel: | 110 - 110 ° | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 63 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 | Farbtemperatur: | 2500 - 2500 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Filamentlampe: | ja | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 6 kWh | Lampenform: | Reflektor | Lampenleistung: | 5.5 - 5.5 W | Lampenlichtausbeute: | 58 lm/W | Leistungsfaktor: | 0 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 320 - 320 lm | Lichtstärke: | 166 cd | Länge: | 103 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 50000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA mA | Schutzart (IP): | IP00 | Sockel: | E27 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led reflektorlampe e27, led e27, leuchtmittel e27 dimmbar, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,45* | € 23,39* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,54* | € 23,52* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,71* | € 26,57* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,24* | € 27,24* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,28* | € 29,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|