| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D703G84 Herst.-Nr.: 31813 EAN/GTIN: 4034451318137 |
| |
|
| | |
| LED-Kugellampe FM E27 6,5W 2500K 470lm G dim Filamentlampe ws kl dimmbar 180° AC 31813 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Ausstrahlungswinkel: | 180 - 180 ° | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 125 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G | Farbe: | weiß | Farbtemperatur: | 2500 - 2500 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Filamentlampe: | ja | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 7 kWh | Lampenform: | Kugel | Lampenleistung: | 6.5 - 6.5 W | Lampenlichtausbeute: | 72 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.9 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 470 - 470 lm | Länge: | 180 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 50000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA mA | Schutzart (IP): | IP20 | Sockel: | E27 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, e27 globeform, led globelampe, warmweiß globeform, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,83* | € 34,56* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,02* | € 34,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,22* | € 38,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,94* | € 39,93* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,88* | € 43,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|