| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D703G73 Herst.-Nr.: 31802 EAN/GTIN: 4034451318021 |
| |
|
| | |
| LED-Kugellampe FM E27 4W 2700K 130lm G dim Filamentlampe ws mattiert dimmbar AC 31802 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert | Ausstrahlungswinkel: | 360 - 360 ° | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 95 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 | Farbtemperatur: | 2700 - 2700 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Filamentlampe: | ja | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 4 kWh | Lampenform: | Kugel | Lampenleistung: | 4 - 4 W | Lampenlichtausbeute: | 32 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.9 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 130 - 130 lm | Länge: | 140 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 7500 | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Nennstrom: | 19 - 19 mA mA | Schutzart (IP): | IP20 | Sockel: | E27 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, leuchtmittel e27 4 w dimmbar, led globelampe, e27 globeform, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,59* | € 27,54* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,68* | € 27,68* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,14* | € 31,04* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,81* | € 31,99* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,23* | € 35,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|