| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D703G62 Herst.-Nr.: 31778 EAN/GTIN: 4034451317789 |
| |
|
| | |
| LED-Kugellampe FM E27 7,5W 2700K 800lm F dim Filamentlampe ws opal dimmbar AC 31778 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | opal | Ausstrahlungswinkel: | 0 - 0 ° | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 125 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 | Farbtemperatur: | 2700 - 2700 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Filamentlampe: | ja | Gehäusefarbe: | weiß | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 8 kWh | Lampenbezeichnung: | A-Type | Lampenform: | Kugel | Lampenleistung: | 7.5 - 7.5 W | Lampenlichtausbeute: | 105 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.5 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 800 - 800 lm | Länge: | 176 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 12500 | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Nennstrom: | 67 - 67 mA mA | Schutzart (IP): | IP44 | Sockel: | E27 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, e27 globeform, led globelampe, warmweiß globeform, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,03* | € 23,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,09* | € 23,93* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,45* | € 25,92* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,35* | € 26,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,67* | € 29,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|