| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D703G47 Herst.-Nr.: 31763 EAN/GTIN: 4034451317635 |
| |
|
| | |
| LED-Röhrenlampe G13 T8 16W 3300K 1500lm ws mattiert 220° AC Ø29x1200mm 220-240V 31763 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert | Ausstrahlungswinkel: | 220 - 220 ° | Bauform: | T8 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 29 mm mm | Farbe: | weiß | Farbtemperatur: | 3300 - 3300 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Gehäusefarbe: | weiß | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 16 kWh | Lampenbezeichnung: | T8 | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Lampenleistung: | 16 - 16 W | Lampenlichtausbeute: | 90 lm/W | Leistungsfaktor: | 1 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 1500 - 1500 lm | Lichtstärke: | 5000 cd | Länge: | 1200 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 12500 | Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Sockel: | G13 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtstofflampe G13, Leuchtstofflampe Sockel G13, Pflanzenbeleuchtung, Leuchtmittel G13, Sockel G13, scharnberger+has. led röhre, pflanzenbeleuchtung, leuchtstofflampe g13 16w, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,99* | € 27,82* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,05* | € 27,94* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,66* | € 30,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,69* | € 31,31* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,28* | € 34,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|