| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D703F93 Herst.-Nr.: 16101 EAN/GTIN: 4034451161016 |
| |
|
| | |
| LED-Röhrenlampe G5 T5 27W 3000K 3700lm ws mattiert 220° AC Ø16x1449mm 50V 16101 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert | Ausstrahlungswinkel: | 220 - 220 ° | Bauform: | T5 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 16 mm mm | Farbe: | weiß | Farbtemperatur: | 3000 - 3000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Gehäusefarbe: | farblos | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 30 kWh | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Lampenleistung: | 27 - 27 W | Lampenlichtausbeute: | 137 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.9 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 3700 - 3700 lm | Länge: | 1449 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 200000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 60000 h | Nennspannung: | 50 - 50 V V | Nennstrom: | 60 - 60 mA mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Sockel: | G5 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,54* | € 66,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,53* | € 66,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,12* | € 68,74* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 58,72* | € 76,28* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,55* | € 83,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|