Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Raumthermostat 230V 16A IP66 Sensor EX-ANBAUTHERMOSTATTR60DABFÜREX.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Anbauthermostat 0...100 für RiRo Ex...-L Ex TR60DAB
Ex-Anbauthermostat 0...100 für RiRo Ex...-L Ex TR60DAB
Artikel-Nr.:
     262-D702J15
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EXTR60DAB
EAN/GTIN:
     4010202608917
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Ex-Raumthermostat 230V 16A IP66 Sensor EX-ANBAUTHERMOSTATTR60DABFÜREX.
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Bedienung:
Dreh
Breite:
120 mm
Explosionsgeschützt:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Höhe:
150 mm
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
-20 - 50 °C
Schutzart (IP):
IP66
Sensor extern:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Tiefe:
80 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 602,46*
€ 711,72*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 602,91*
€ 712,30*
Frei Haus
ab € 608,13*
€ 718,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 631,71*
€ 745,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,20*
€ 886,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,37*
€ 878,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,48*
€ 813,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,64*
€ 780,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,71*
€ 751,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schultze
EXTR60D-50
ab € 458,37*
Ähnlich
Schultze
EXTR60DF05
ab € 349,01*
Ähnlich
Schultze
EXTR60E-50
ab € 540,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.