Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtorantrieb 1fl_li elektromech 24VDC 1-flügelig nur links 3000mm 300kg 868MHz DA300SA/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehtorantrieb 1fl_li elektromech 24VDC 1-flügelig nur links 3000mm 300kg 868MHz DA300SA/1
Artikel-Nr.:
     262-D702B73
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     4512895
EAN/GTIN:
     4005954113109
Suchbegriffe:
Torantrieb
Drehtorantrieb 1fl_li elektromech 24VDC 1-flügelig nur links 3000mm 300kg 868MHz DA300SA/1
Weitere Informationen:
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Ausführung:
1-flügelig, nur links
Automatischer Zulauf:
ja
Endabschaltung:
interne Endschalter
Frequenz des Funkempfängers:
868 MHz MHz
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
3000 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
300 kg
Mit Funkempfänger:
ja
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
ja
Mit Torbeschlag:
ja
Motor-Spannung:
24 V V
Softlauf:
ja
Stromart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Außentorantrieb, Drehtorantrieb, Gartentorantrieb, Grundstückstorantrieb, Hoftorantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 779,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,49*
€ 1.100,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,54*
€ 1.082,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,76*
€ 1.025,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,85*
€ 985,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,62*
€ 927,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.