Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtorantrieb 2fl elektromech 24VDC Automatischer Zulauf 2500mm 220kg 868MHz DA22/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehtorantrieb 2fl elektromech 24VDC Automatischer Zulauf 2500mm 220kg 868MHz DA22/2
Artikel-Nr.:
     262-D702B66
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     4512248
EAN/GTIN:
     4005954035937
Suchbegriffe:
Torantrieb
berner torantrieb
torantriebe drehtorantrieb
Drehtorantrieb 2fl elektromech 24VDC Automatischer Zulauf 2500mm 220kg 868MHz DA22/2
Weitere Informationen:
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Ausführung:
2-flügelig
Automatischer Zulauf:
ja
Endabschaltung:
interne Endschalter
Frequenz des Funkempfängers:
868 MHz MHz
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
220 kg
Mit Funkempfänger:
ja
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
ja
Mit Torbeschlag:
ja
Motor-Spannung:
24 V V
Softlauf:
ja
Stromart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Außentorantrieb, Drehtorantrieb, Gartentorantrieb, Grundstückstorantrieb, Hoftorantrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 662,66*
€ 788,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 673,15*
€ 802,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,66*
€ 955,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,51*
€ 945,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,22*
€ 865,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,87*
€ 830,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,15*
€ 801,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.