Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät elektr f.T-U MW Für Lampenart T-U HF-S258TL-DII220-240V50/60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D657B58
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89746300
EAN/GTIN:
     8711500999085
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
UV Lampe
Vorschaltgerät elektr f.T-U MW Für Lampenart T-U HF-S258TL-DII220-240V50/60HZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
0 mm mm
Für Lampenart T-U:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
58 - 58 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2 - 2
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
0 mm mm
Länge:
0 mm mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: UV-Röhre, Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, led treiber, philips led treiber, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 17,81*
€ 25,50*
2 Tage
12
1
€ 5,90*
ab € 19,34*
€ 26,81*
8 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 22,82*
€ 27,30*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 23,09*
€ 27,44*
12
Frei Haus
ab € 23,98584*
€ 28,46584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 329,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
90551900
ab € 16,78*
Ähnlich
Philips
89739500
ab € 11,95*
Ähnlich
Philips
90553300
ab € 10,04*
Ähnlich
Philips
90555700
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.