Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E14 CorePro R50 2,8W 2700K ws 210lm F 36° AC Ø50x84mm COREPROLEDSPOTND2.8-40WR50E1482


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,8 W E14
Philips CorePro LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,8 W E14
Artikel-Nr.:
     262-D657B17
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     81175700
EAN/GTIN:
     8718696811757
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe E14 CorePro R50 2,8W 2700K ws 210lm F 36° AC Ø50x84mm COREPROLEDSPOTND2.8-40WR50E1482
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bauform:
R50
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
210 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1215
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Lampenbezeichnung:
R50
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
2.8 - 2.8 W
Lampenlichtausbeute:
75 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
210 - 210 lm
Lichtstärke:
400 cd
Länge:
84 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,63*
€ 4,63*
1 Tag
76
1
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 5,66*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 5,70*
2 Tage
13
1
€ 6,40*
ab € 3,79*
€ 5,74*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,13*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
81171900
ab € 3,45*
Ähnlich
Philips
81179500
ab € 5,00*
Ähnlich
Philips
81183200
ab € 4,82*
Ähnlich
Philips
81177100
ab € 3,69*
Ähnlich
Philips
81181800
ab € 6,11*
Ähnlich
Philips
81185600
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.