Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerzähler Dreilei elektr digi B 160-240VN-L 277-415VL-L 45-65Hz S0 EMI3P-Y2R0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D641D57
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EMI3P-Y2R0
EAN/GTIN:
     9010238043473
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Messwandlerzähler Dreilei elektr digi B 160-240VN-L 277-415VL-L 45-65Hz S0 EMI3P-Y2R0
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
7
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Messwandler
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Breite:
71.7 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Frequenz:
45 - 65 Hz
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Genauigkeitsklasse:
B
Höhe:
71.7 mm
Impulsart:
S0
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsrate:
0.1 - 100 Imp/kWh (kvarh)
Maximalstrom (Imax):
0 A
Mit Sperrcode:
ja
Montageart:
Frontmontage
Nennspannung (Un) L-L:
277 - 415 V
Nennspannung (Un) N-L:
160 - 240 V
Nennstrom (In):
0 A
Polart:
Dreileiter
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Tiefe:
64.6 mm
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 3ph, drehstromzähler, eaton stromzähler, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,31*
€ 573,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 494,69*
€ 579,66*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 501,51*
€ 588,91*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 518,79*
€ 607,60*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 542,42*
€ 633,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,66*
€ 689,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,93*
€ 675,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,71*
€ 631,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,25*
€ 616,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,69*
€ 588,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.