| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D632I35 Herst.-Nr.: 3455.25.20 EAN/GTIN: 7611614223629 |
| |
|
| | |
| Reduzierring Kst M25M20 3455.25.20 Weitere Informationen: | | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 25 | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 20 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,3904* | € 0,5104* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,42* | € 0,71* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,8584* | € 1,0884* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,8693* | € 1,0993* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,87719* | € 1,11719* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 111,719* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|