| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D632I31 Herst.-Nr.: 3455.20.17 EAN/GTIN: 7611614223599 |
| |
|
| | |
| Reduzierring Kst M20M16 3455.20.17 Weitere Informationen: | | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 20 | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 16 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,31* | € 0,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,32* | € 0,54* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,5571* | € 0,7271* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,5642* | € 0,7342* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,56931* | € 0,73931* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,931* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|