Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerrohr kst Ø20mm gr starr 1213-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panzerrohr kst Ø20mm gr starr 1213-18
Artikel-Nr.:
     262-D632H81
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1213-18
EAN/GTIN:
     4013456531611
Suchbegriffe:
Panzerrohr
panzerrohr
Panzerrohr kst Ø20mm gr starr 1213-18
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Außendurchmesser:
20 mm
Biegeverhalten:
starr
Farbe:
grau
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Innendurchmesser:
20 mm
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsrohr, Kunststoffrohr, Rohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,44*
€ 2,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,4466*
€ 2,2566*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,59792*
€ 2,46792*
€ 3,90*
ab € 1,63*
€ 2,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46792*
€ 2,93682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19792*
€ 2,61552
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12792*
€ 2,53222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05792*
€ 2,44892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95792*
€ 2,32992
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59792*
€ 1,90152
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.