| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D632H77 Herst.-Nr.: 1213-10 EAN/GTIN: 4013456531574 |
| |
|
| | |
| Panzerrohr kst Ø20mm gr starr 1213-10 Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | ja | Außendurchmesser: | 20 mm | Biegeverhalten: | starr | Farbe: | grau | Geeignet für Betoninstallation: | ja | Geeignet für Hohlwandinstallation: | ja | Geeignet zur Installation auf Holz: | ja | Innendurchmesser: | 20 mm | Maschinen- und Anlageninstallation: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrohr, Kunststoffrohr, Rohr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,96* | € 1,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,9747* | € 1,6047* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,0774* | € 1,7574* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,60* | € 2,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|