| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D623C77 Herst.-Nr.: 522004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Geräteanschlussdose AP 5x2.5qmm ws Schraubkl IP20 5x 2,5 mm² 522004 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Farbe: | weiß | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 83 mm | Gerätehöhe: | 83 mm | Gerätetiefe: | 27 mm | Halogenfrei: | ja | Klemmen: | 5x 2,5 mm² | Montageart: | Aufputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufputz Herdanschlussdose, Herd- und Geräteanschlussdose, Herddose, Unterputz Herdanschlussdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,68* | € 2,39* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,52* | € 2,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,53* | € 2,48* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,61* | € 2,62* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,72* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|