| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D615H51 Herst.-Nr.: 1001912 EAN/GTIN: 4250111811866 |
| |
|
| | |
| Türsprech-Set Bus 12xTeiln AP sw ws 1LS 1001912 Weitere Informationen: | | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Innenstationen: | 12 | Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: | 10 | Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: | 256 | Farbe der Außenstation: | schwarz | Farbe der Innenstation: | weiß | Installationstechnik: | Bus-System | Internkommunikation: | ja | Montageart Innenstation: | Aufputz | Öffnungswinkel Kamera: | 0 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, elcom tuersprechanlagen, gegensprechanlage, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 806,65* | € 826,77* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 815,75* | € 835,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 840,99* | € 860,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 849,78* | € 869,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 865,53* | € 886,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|