Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Kit i2-Bus 12Tln. BHT-200 AKB-12i2-BusKit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Kit i2-Bus 12Tln. BHT-200 AKB-12i2-BusKit
Audio-Kit i2-Bus 12Tln. BHT-200 AKB-12i2-BusKit
Artikel-Nr.:
     3517A-52659825
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1001912
EAN/GTIN:
     4250111811866
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Audio-Kit i2-Bus 12Tln. BHT-200 AKB-12i2-BusKit

AKB-12 AudioKit 12 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200. Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit (ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
12
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 817,74*
€ 941,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 828,05*
€ 950,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 850,15*
€ 978,23*
Frei Haus
ab € 860,37*
€ 987,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,22*
€ 999,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,23*
€ 1.164,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,90*
€ 1.143,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,02*
€ 1.094,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,93*
€ 1.060,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,15*
€ 1.011,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.