Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 58W ge Colored G13 Stab 2250lm Ø28mm 1514,2mm 160 TL-DCOLORED58WYELLOW1SL/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips TL-D Colored 58W Leuchtstofflampe G13 Gelb
Philips TL-D Colored 58W Leuchtstofflampe G13 Gelb
Philips TL-D Colored 58W Leuchtstofflampe G13 Gelb
Philips TL-D Colored 58W Leuchtstofflampe G13 Gelb
Philips TL-D Colored 58W Leuchtstofflampe G13 Gelb
Philips TL-D Colored 58W Leuchtstofflampe G13 Gelb
Artikel-Nr.:
     262-D613I14
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95447340
EAN/GTIN:
     8711500954473
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe 58W ge Colored G13 Stab 2250lm Ø28mm 1514,2mm 160 TL-DCOLORED58WYELLOW1SL/25
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Farbe:
gelb
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
70 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
58 W W
Lichtfarbe:
160
Lichtstrom:
2250 lm lm
Länge:
1514.2 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Rohrdurchmesser:
28 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G13
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtmittel g13 philips, leuchtstofflampe röhrenform, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 19,02*
€ 22,59*
2 Tage
49
25
€ 4,96*
ab € 22,02*
€ 25,73*
10 Tage
175
1
€ 6,90*
ab € 17,92*
€ 25,84*
1
€ 5,00*
ab € 19,65*
€ 27,15*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 24,78*
€ 28,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 718,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.