Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme Ø8-10mm Alu unbeh 2498-10ALU-OT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussklemme Ø8-10mm Alu unbeh
Anschlussklemme Ø8-10mm Alu unbeh
Artikel-Nr.:
     262-D606C60
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5311585
EAN/GTIN:
     4012195466192
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
blitzschutz kreuzverbinder
Anschlussklemme Ø8-10mm Alu unbeh 2498-10ALU-OT
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Anschlussklemme
Befestigungsloch:
0 mm mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Klemmbereich:
0 - 0 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussklemme für Blitzschutz, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Dachrinnenklemme, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschraube, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Schneefanggitterklemme, Stangenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,8414*
€ 1,0814*
100
€ 5,46*
ab € 0,8692*
€ 1,1192*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8992*
€ 1,1492*
100
Frei Haus
ab € 0,9046*
€ 1,1546*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,07051*
€ 1,36051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,36051*
€ 1,61901
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27051*
€ 1,51191
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07051*
€ 1,27391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 136,051* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.